pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007TUC1M12 FINECORS CL.9007 - 9007TUC1M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007TUC1M12 FINECORS CL.9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3666916096840

Codice prodotto

TSI9007TUC1M12

Cod. produttore

9007TUC1M12

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Altezza del sensore:

0 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

30 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

30 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

30 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

30 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

30 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

30 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

FINECORSA 600VCA 12A T. tipo di testa: testa orientabile. Benefici: .. Applicazioni: ..