pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007TUB12M11 FINECORSA CL.9007 - 9007TUB12M11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007TUB12M11 FINECORSA CL.9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 25.4 mm

  • Altezza del sensore - 101.6 mm

  • Lunghezza del sensore - 61.9 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 20 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 12.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485328348

Codice prodotto

TSI9007TUB12M11

Cod. produttore

9007TUB12M11

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Altezza del sensore:

101.6 mm

Lunghezza del sensore:

61.9 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

12.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

1 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-23...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

Grado di protezione (NEMA):

Altro