pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007MA11 LEVA PER FINECORSA - 9007MA11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007MA11 LEVA PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3666916089002

Codice prodotto

TSI9007MA11

Cod. produttore

9007MA11

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il braccio del finecorsa fornisce l'azionamento del selettore tramite camma a 30° senza manovra positiva di apertura. Il movimento di questa testa di comando del selettore di finecorsa è girevole. La leva di ritorno a molla supporta l'avvicinamento laterale. La leva del finecorsa è in zinco fuso con rullo esterno in acciaio. Dimensioni: leva a rullo con ritorno a molla da 38,1mm (lunghezza) e 19,05mm(diametro); rullo esterno 6,35mm (larghezza). Peso: 0,05 kg. È associato alle teste 9007T10, 9007B, 9007N, 9007A, 9007C e 9007T5. È compatibile con i finecorsa serie 9007C e 9007AW. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.