YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007FTSB1 FINECORSA - 9007FTSB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 57.15 mm
Altezza del sensore - 118.364 mm
Lunghezza del sensore - 86.6 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 20 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 12.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
3666916097243
Codice prodotto
TSI9007FTSB1
Cod. produttore
9007FTSB1
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
57.15 mm
Altezza del sensore:
118.364 mm
Lunghezza del sensore:
86.6 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
12.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
1 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva pivotante
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-24...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67K
Grado di protezione (NEMA):
Altro


