pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007C54A2M11 FINECORSA A LEVA - 9007C54A2M11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007C54A2M11 FINECORSA A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485328461

Codice prodotto

TSI9007C54A2M11

Cod. produttore

9007C54A2M11

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Altezza del sensore:

101.6 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.55 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-29...185 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Finecorsa 1 NA/NC testa rotat. senso orario e antiorario basso differenziale. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: 9007C - tipo di corpo: plug-in - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: da sinistra e da destra, senso orario e antiorario - tipo e composizione contatti: NC-NO. Benefici: .. Applicazioni: ..