YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007AO1 MICROINTERRUTTORE - 9007AO1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 21.082 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 63.5 mm
Lunghezza del sensore - 0 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
3666916092408
Codice prodotto
TSI9007AO1
Cod. produttore
9007AO1
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
21.082 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
63.5 mm
Lunghezza del sensore:
0 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-28...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP20