pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007AB23 FINECORSA - 9007AB23

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007AB23 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 24.13 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 63.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 0 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119057745

Codice prodotto

TSI9007AB23

Cod. produttore

9007AB23

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

24.13 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

63.5 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-28...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE A SCATTO 600VCA 15AMP. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - nome abbreviato: 9007AO/CO - tipo di corpo: fisso. Benefici: .. Applicazioni: ..