YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007AB22 FINECORSA MINIATURA - 9007AB22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 24.13 mm
Altezza del sensore - 63.5 mm
Lunghezza del sensore - 61.9 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 15 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
3666916092460
Codice prodotto
TSI9007AB22
Cod. produttore
9007AB22
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
24.13 mm
Altezza del sensore:
63.5 mm
Lunghezza del sensore:
61.9 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
15 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.2 A
Funzione di commutazione:
Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
sì
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-23...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
13


