pagina iniziale

S & P - CMPT/4-23 LG000 5154001000 - 5154001000

copiacopia
S & P - CMPT/4-23 LG000 5154001000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione girante - piegare in avanti

  • quantità d\'aria a 200 Pa (statica) - 2113.32 m³/h

  • assorbimento di potenza - 0.77 kW

  • max. temperatura media (funzionamento continuato) - 60 °C

  • livello di potenza sonora a 63 Hz - 51 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893266606

Codice prodotto

SZ5154001000

Cod. produttore

5154001000

Produttore

SPI5154001000

esecuzione girante:

piegare in avanti

quantità d\'aria a 200 Pa (statica):

2113.32 m³/h

assorbimento di potenza:

0.77 kW

max. temperatura media (funzionamento continuato):

60 °C

livello di potenza sonora a 63 Hz:

51 dB

tensione allacciata:

altri

Attacco Lampada:

plastica

adatto per installazione esterna:

motore monofase impostato con:

frequenza

azionamento indiretto:

No

frequenza:

50 Hz

classe di qualità materiale girante:

polipropilene

grado di qualità alloggiamento materiale:

polipropilene

protezione superficiale alloggiamento:

non trattato

materiale girante:

plastica

protezione superficiale girante:

non trattato

quantità d\'aria a 400 Pa (statica):

1253.12 m³/h

alimentazione della ventola specifica per Qmax:

1085 kW/(m³/s)

corrente nominale:

1.4 A

motore a velocità di giri fissa:

con interruttore operativo:

No

con protezione termica:

No

valvola di ritegno:

senza

numero di giri motore (nominale) giri/min:

1500 4 poli

Inline:

No

livello di potenza sonora a 125 Hz:

67 dB

livello di potenza sonora a 250 Hz:

71 dB

livello di potenza sonora a 500 Hz:

73 dB

livello di potenza sonora a 1000 Hz:

78 dB

livello di potenza sonora a 2000 Hz:

74 dB

livello di potenza sonora a 4000 Hz:

72 dB

livello di potenza sonora a 8000 Hz:

69 dB

Larghezza:

485 mm

profondità:

505 mm

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi. Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, supporto motore, guarnizione anticorrosiva contro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, classe F. Viteria in acciaio inox.Temperatura di esercizio -10 e +60°C.MotoriClasse IE3 per potenze di 0,75 kW o superiori.Modelli trifase regolabili con convertitore di frequenza.Tensione di alimentazione.- Trifase 230/400V-50Hz- Monofase 230V-50Hz, fino 1,1 kW.(vedasi tabella con caratteristiche tecniche).Altri datiLa coclea può essere orientata con 8 distinte combinazioni in esecuzione.Orientamento standard LG0.Supporto motore costruito in:- Nylon (modelli da 14 a 25)- Polipropilene (modelli da 30 a 35)- Lamiera d'acciaio (modelli da 42 a 70)Su richiesta, modelli con:- Scarico condensa (circolare), realizzato in polipropilene e saldato alla carcassa del ventilatore.- Orientamento RD (fatta eccezione per i modelli 14, 20A e 30A).- Motori a 2 velocità.