pagina iniziale

WIMEX - WIM5690100X SCAR.WM50PV-600-51 600VDC--- - 5690100X

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5690100X SCAR.WM50PV-600-51 600VDC---

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241236706

Codice prodotto

WIM5690100X

Cod. produttore

5690100X

Produttore

WIM

Scaricatore WM50PV-600/51 600VDC 600V DC max 720V DC A standard