pagina iniziale

WIMEX - WIM5525970Q WFLQ 20A 500V FUSIB. UL-CSA - 5525970Q

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5525970Q WFLQ  20A 500V FUSIB. UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241180320

Codice prodotto

WIM5525970Q

Cod. produttore

5525970Q

Produttore

WIM

Fusibile WFLQ 20A 500V UL-CSA 500V AC 300V DC 20A con omologazione