pagina iniziale

WIMEX - WIM5525956Q WFLQ 6A 500V FUSIB. UL-CSA - 5525956Q

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5525956Q WFLQ   6A 500V FUSIB. UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241180276

Codice prodotto

WIM5525956Q

Cod. produttore

5525956Q

Produttore

WIM

Fusibile WFLQ 6A 500V UL-CSA 500V AC 300V DC 6A con omologazione