pagina iniziale

WIMEX - WIM5525865Q WKLK 15A 600V FUSIB. UL-CSA - 5525865Q

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5525865Q WKLK 15A 600V FUSIB. UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241179928

Codice prodotto

WIM5525865Q

Cod. produttore

5525865Q

Produttore

WIM

Fusibile WKLK 15A 600V UL-CSA 600V AC 500V DC 15A con omologazione