pagina iniziale

WIMEX - WIM5525852Q WKLK 2A 600V FUSIB. UL-CSA - 5525852Q

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5525852Q WKLK   2A 600V FUSIB. UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241179843

Codice prodotto

WIM5525852Q

Cod. produttore

5525852Q

Produttore

WIM

Fusibile WKLK 2A 600V UL-CSA 600V AC 500V DC 2A con omologazione