pagina iniziale

WIMEX - WIM5525851Q WKLK 1A 600V FUSIB. UL-CSA - 5525851Q

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5525851Q WKLK 1A 600V FUSIB. UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241179836

Codice prodotto

WIM5525851Q

Cod. produttore

5525851Q

Produttore

WIM

Fusibile WKLK 1A 600V UL-CSA 600V AC 500V DC 1A con omologazione