pagina iniziale

WIMEX - WIM5524750 WAFE 50A FUSIBILI EXTR. -- - 5524750

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5524750 WAFE 50A FUSIBILI EXTR. --

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241125505

Codice prodotto

WIM5524750

Cod. produttore

5524750

Produttore

WIM

Fusibile WAFE 50A 690V AC 500V DC 50A aR