pagina iniziale

WIMEX - WIM5524080 WLET 80A FUSIBILI EXTR. - 5524080

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5524080 WLET   80A FUSIBILI EXTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241124720

Codice prodotto

WIM5524080

Cod. produttore

5524080

Produttore

WIM

Fusibile WLET 80A 280V AC UL 150V DC 80A aR con omologazione