pagina iniziale

WIMEX - WIM5524035 WLET 35A FUSIBILI EXTR. - 5524035

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5524035 WLET 35A FUSIBILI EXTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241124690

Codice prodotto

WIM5524035

Cod. produttore

5524035

Produttore

WIM

Fusibile WLET 35A 280V AC UL 150V DC 35A aR con omologazione