pagina iniziale

WIMEX - WIM5522160 NH 00 B-AR 160A 690V FUSIBILI - 5522160

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5522160 NH 00 B-AR 160A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241123686

Codice prodotto

WIM5522160

Cod. produttore

5522160

Produttore

WIM

Fusibile NH 00 B-AR 160A 690V 690V AC 440V DC 160A aR Standard