pagina iniziale

WIMEX - WIM5521100 NH 00 GR 100A 690V FUSIBILI - 5521100

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5521100 NH 00 GR 100A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241123136

Codice prodotto

WIM5521100

Cod. produttore

5521100

Produttore

WIM

Fusibile NH 00 GR 100A 690V 690V AC 440V DC 100A gR Standard