pagina iniziale

WIMEX - WIM5521009 NH 000 GR 63A 690V FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5521009 NH 000 GR 63A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241199544

Codice prodotto

WIM5521009

Cod. produttore

5521009

Produttore

WIM

Fusibile NH 000 GR 63A 690V 690V AC 440V DC 63A gR Standard