WIMEX - WIM5450123 PMX 10X2 UR PORTAFUSIBILI - 5450123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8025241203609
Codice prodotto
WIM5450123
Cod. produttore
5450123
Produttore
WIM
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili PS - PMX; Basi portafusibili modulari per fusibili cilindrici secondo le norme EN 60269. Uniscono alle caratteristiche della serie PS: disegno compatto, nuovo design con dimensioni ridotte, aumentate zone di ventilazione per unamigliore dissipazione del calore, materiali di realizzazione di ottima qualità RoHs, autoestinguente e resistenti alle alte temperature. Ampia gamma di accessori disponibili.


