pagina iniziale

WIMEX - WIM5403750 CF22 GR 50A 690AC 440DC FUS - 5403750

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403750 CF22 GR 50A 690AC 440DC FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241194686

Codice prodotto

WIM5403750

Cod. produttore

5403750

Produttore

WIM

Fusibile CF22 gR 50A 690V AC IEC 700V AC UL 50A gR con omologazione