pagina iniziale

WIMEX - WIM5403650 CF14 GR 50A 690AC 440DC FUS - 5403650

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403650 CF14 GR 50A 690AC 440DC FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241194464

Codice prodotto

WIM5403650

Cod. produttore

5403650

Produttore

WIM

Fusibile CF14 gR 50A 690V AC IEC 700V AC UL 50A gR con omologazione