pagina iniziale

WIMEX - WIM5403640 CF14 GR 40A 690AC 440DC FUS - 5403640

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403640 CF14 GR 40A 690AC 440DC FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241194457

Codice prodotto

WIM5403640

Cod. produttore

5403640

Produttore

WIM

Fusibile CF14 gR 40A 690V AC IEC 700V AC UL 40A gR con omologazione