pagina iniziale

WIMEX - WIM5403620 CF14 GR 20A 690AC 440DC FUS - 5403620

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403620 CF14 GR 20A 690AC 440DC FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241194426

Codice prodotto

WIM5403620

Cod. produttore

5403620

Produttore

WIM

Fusibile CF14 gR 20A 690V AC IEC 700V AC UL 20A gR con omologazione