pagina iniziale

WIMEX - WIM5403263 CF 22 AR 63A FUSIBILI - 5403263

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403263 CF 22 AR  63A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241118200

Codice prodotto

WIM5403263

Cod. produttore

5403263

Produttore

WIM

Fusibile CF 22 AR 63A 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC 63A aR