pagina iniziale

WIMEX - WIM5403150 CF 14 AR 50A FUSIBILI - 5403150

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403150 CF 14 AR 50A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241118088

Codice prodotto

WIM5403150

Cod. produttore

5403150

Produttore

WIM

Fusibile CF 14 AR 50A 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC 50A aR