pagina iniziale

WIMEX - WIM5403125 CF 14 AR 25A FUSIBILI - 5403125

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403125 CF 14 AR  25A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241118026

Codice prodotto

WIM5403125

Cod. produttore

5403125

Produttore

WIM

Fusibile CF 14 AR 25A 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC 25A aR