pagina iniziale

WIMEX - WIM5403093 FWC 10 12A AR UR FUSIBILI - 5403093

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403093 FWC 10 12A AR UR FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241117906

Codice prodotto

WIM5403093

Cod. produttore

5403093

Produttore

WIM

Fusibile FWC 10 12A AR UR 600V AC 700V DC 12A aR con omologazione