pagina iniziale

WIMEX - WIM5403092 FWC 10 10A AR UR FUSIBILI - 5403092

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403092 FWC 10 10A AR UR FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241117890

Codice prodotto

WIM5403092

Cod. produttore

5403092

Produttore

WIM

Fusibile FWC 10 10A AR UR 600V AC 700V DC 10A aR con omologazione