URMET - Generatore di nota per impianti, sistema 1+1 e 5 fili. - 787/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Segnalare
Tecnica di installazione - Sistema 1+n
Materiale - Plastica
Tipo di interfaccia/connessione - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8021156001774
Codice prodotto
UR787/2
Cod. produttore
787/2
Produttore
UTD787/2
Funzione:
Segnalare
Tecnica di installazione:
Sistema 1+n
Materiale:
Plastica
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza:
72 mm
Altezza:
103 mm
Profondità:
75 mm
Numero moduli DIN:
3


