pagina iniziale

WIMEX - WIM5401004 CF 8-S GG 4A FUSIBILI - 5401004

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5401004 CF 8-S GG   4A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241116268

Codice prodotto

WIM5401004

Cod. produttore

5401004

Produttore

WIM

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile cilindrico, marca WIMEX SPA, modello WIM5401004 - CF 8-S GG 4A FUSIBILI