WIMEX - WIM5400740 CF 14 AM 40A FUSIBILI - 5400740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 40 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
10 PZ
EAN
8025241115926
Codice prodotto
WIM5400740
Cod. produttore
5400740
Produttore
WIM
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
40 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.


