pagina iniziale

WIMEX - WIM5400610 CF 10 AM 10A FUSIBILI - 5400610

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5400610 CF 10 AM  10A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241115599

Codice prodotto

WIM5400610

Cod. produttore

5400610

Produttore

WIM

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.