WIMEX - WIM5400363 CF 22 GG 63A FUSIBILI - 5400363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
1 PZ
EAN
8025241115308
Codice prodotto
WIM5400363
Cod. produttore
5400363
Produttore
WIM
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibili cilindrici industriali CF gG - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.


