WIMEX - WIM5400208 CF 14 GG 8A FUSIBILI - 5400208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 8 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
8025241114929
Codice prodotto
WIM5400208
Cod. produttore
5400208
Produttore
WIM
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibili cilindrici industriali CF gG - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.


