WIMEX - WIM5400132 CF 10 GG 32A FUSIBILI - 5400132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8025241114820
Codice prodotto
WIM5400132
Cod. produttore
5400132
Produttore
WIM
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Fusibili cilindrici industriali CF gG - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.


