pagina iniziale

WIMEX - WIM5302520 DII-GR 20A FUSIBILI - 5302520

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5302520 DII-GR  20A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113816

Codice prodotto

WIM5302520

Cod. produttore

5302520

Produttore

WIM

Super rapidi DII-GR 20A 500V AC 400V DC 20A gR