pagina iniziale

WIMEX - WIM5302020 NDZ-GR 20A FUSIBILI - 5302020

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5302020 NDZ-GR  20A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113748

Codice prodotto

WIM5302020

Cod. produttore

5302020

Produttore

WIM

Super rapidi NDZ-GR 20A 500V AC 400V DC 20A gR