pagina iniziale

WIMEX - WIM5302016 NDZ-GR 16A FUSIBILI - 5302016

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5302016 NDZ-GR  16A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113731

Codice prodotto

WIM5302016

Cod. produttore

5302016

Produttore

WIM

Super rapidi NDZ-GR 16A 500V AC 400V DC 16A gR