pagina iniziale

WIMEX - WIM5302006 NDZ-GR 6A FUSIBILI - 5302006

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5302006 NDZ-GR   6A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113717

Codice prodotto

WIM5302006

Cod. produttore

5302006

Produttore

WIM

Super rapidi NDZ-GR 6A 500V AC 400V DC 6A gR