pagina iniziale

WIMEX - WIM5301480 DIV T 80A FUSIBILI - 5301480

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301480 DIV T  80A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241113649

Codice prodotto

WIM5301480

Cod. produttore

5301480

Produttore

WIM

Fusibile DIV T 80A 500V AC 400V DC 80A gG