pagina iniziale

WIMEX - WIM5301025 NDZ T 25A FUSIBILI - 5301025

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301025 NDZ T  25A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241113403

Codice prodotto

WIM5301025

Cod. produttore

5301025

Produttore

WIM

Fusibile NDZ T 25A 500V AC 400V DC 25A T