pagina iniziale

WIMEX - WIM5300202 DII F 2A FUSIBILI - 5300202

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5300202 DII F 2A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - DII

  • Corrente nominale - 2 A

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113144

Codice prodotto

WIM5300202

Cod. produttore

5300202

Produttore

WIM

Dimensione:

DII

Corrente nominale:

2 A

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tensione nominale:

500 V

Classe di funzionamento:

gG

Fusibili D 500V Rapidi F - I fusibili D, per impiego fino a 500V, sono i più diffusi nel mondo. Trovano applicazione, oltre che negli impianti industriali per la protezione di motori, cavi e apparecchi, anche negli impianti civili e similari. Muniti di indicatori di intervento fusibile montati con appositi calibratori garantiscono la non intercambiabilità dei vari amperaggi.