pagina iniziale

WIMEX - WIM5200516 D01-GR 16A FUSIBILI NEOD - 5200516

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5200516 D01-GR 16A FUSIBILI NEOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241112758

Codice prodotto

WIM5200516

Cod. produttore

5200516

Produttore

WIM

Fusibili Super rapidi D01-GR 16A Neo D e Diazed 400V AC 250V DC 16A gR