pagina iniziale

WIMEX - WIM5200225 D02 25A FUSIBILI - 5200225

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5200225 D02  25A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241112659

Codice prodotto

WIM5200225

Cod. produttore

5200225

Produttore

WIM

Dimensione:

D02

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Fusibili neo D gG 400V~ 250V-. I fusibili neo D sono l’evoluzione dei fusibili serie D. Studiati per impieghi fino a 400V~ 250V– normalmente per uso domestico e similare. Vengono utilizzati anche negli impianti industriali. Sono realizzati in un’unica caratteristica gG, questo in funzione dello scopo principale che questa tipologia di fusibili deve soddisfare: la protezione dei conduttori. Le basi portafusibili unipolari e tripolari complete di protezione possono essere montate su profilati DIN e in quadri di distribuzione con piastre di protezione modulari (h = 45 mm).