pagina iniziale

WIMEX - WIM5050061 PM 630-1 15A PORTAFUSIBILI - 5050061

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5050061 PM 630-1 15A PORTAFUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241111560

Codice prodotto

WIM5050061

Cod. produttore

5050061

Produttore

WIM

Portafusibile PM 630-1 15A 250V AC 16A con omologazione