pagina iniziale

WIMEX - WIM5050055 PM 520-6 6.3A PORTAFUSIBILI - 5050055

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5050055 PM 520-6  6.3A PORTAFUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241111508

Codice prodotto

WIM5050055

Cod. produttore

5050055

Produttore

WIM

Portafusibile PM 520-6 6.3A 250V AC 6,3A con omologazione