pagina iniziale

WIMEX - WIM5010340 AL-2 40A ARANCIO 19MM F6,3 FUS - 5010340

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5010340 AL-2 40A ARANCIO 19MM F6,3 FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241181587

Codice prodotto

WIM5010340

Cod. produttore

5010340

Produttore

WIM

Fusibile a lama per auto AL-2 40A ARANCIO 19MM F6,3 32V 40A F